SIEMENS - SIE3RV23110JC10 INTAUT.S00,X.AVV.1A,VT - 3RV23110JC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4011209714205
Codice prodotto
SIE3RV23110JC10
Cod. produttore
3RV23110JC10
Produttore
SIE
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
13...13 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.3 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito degli utilizzatori e per la separazione sicura dalla rete.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 1 A
- Sganciatore: N 13 A
- Morsetto: a vite
- Potere di manovra: standard
- Compatto e tropicalizzato
- Disponibile per motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Varianti per protezione motore
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Bloccaggi di contatti ausiliari incorporati disponibile
- Alimentazione di energia: sistema SIRIUS 3RV29
- Modularità del sistema SIRIUS
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito
- Semplice e efficiente
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Disponibilità di diverse varianti per specifiche applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS