pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV23110AC10 INTAUT.S00,X.AVV.0.16A,VT - 3RV23110AC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2.1...2.1 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209713840

Codice prodotto

SIE3RV23110AC10

Cod. produttore

3RV23110AC10

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2.1...2.1 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

97 mm

Potenza dissipata:

5.5 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per avviatori combinati, progettato per la protezione sicura da cortocircuito e per la separazione dalla rete.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 0,16 A
  • Sganciatore N: 2,1 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra: standard
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio diesplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per bassa dispersione termica
  • Adatti per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
  • Sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS