SIEMENS - SIE3RV20424MB10 INTAUT.S3 80-100A 100KA VT CL.20 - 3RV20424MB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 80...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1300...1300 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
283 kg CO₂eq
EAN
4047621014258
Codice prodotto
SIE3RV20424MB10
Cod. produttore
3RV20424MB10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
80...100 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1300...1300 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
30 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Potenza dissipata:
44 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
165 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
176 mm