SIEMENS - SIE3RV20414KA15 INTAUT.S3 57-75A 1L+1R 65KA VT CL.10 - 3RV20414KA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 57...75 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 975...975 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
283 Kg CO₂-eq
EAN
4047621013961
Codice prodotto
SIE3RV20414KA15
Cod. produttore
3RV20414KA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
57...75 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
975...975 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
75 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
22 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Potenza dissipata:
38 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
165 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
176 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS