SIEMENS - SIE3RV20324XA15 INTAUT.S2 49-59A 1L,1R 100KA VT CL.10 - 3RV20324XA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 49...59 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 845...845 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4047621002347
Codice prodotto
SIE3RV20324XA15
Cod. produttore
3RV20324XA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
49...59 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
845...845 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
59 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
15 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Potenza dissipata:
26 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
140 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
149 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS