pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20324XA10 INTAUT.S2 49-59A 100KA VT CL.10 - 3RV20324XA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 49...59 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 845...845 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209945876

Codice prodotto

SIE3RV20324XA10

Cod. produttore

3RV20324XA10

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

49...59 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

845...845 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

59 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

140 mm

Potenza dissipata:

26 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico per protezione motore con elevate prestazioni e opzioni di configurazione versatili.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • Sganciatore A 49...59 A
  • Sganciatore N 845 A
  • Morsetto a vite
  • Elevato potere di interruzione
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Compatti e tropicalizzati con bassa dispersione termica
  • Adatti per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione
  • Varianti con funzione di relè di sovraccarico disponibili
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riduce il cablaggio del circuito principale
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS