SIEMENS - SIE3RV20324EA15 INTAUT.S2 22-32A 1L,1R 100KA VT CL.10 - 3RV20324EA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 22...32 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 416...416 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4047621002231
Codice prodotto
SIE3RV20324EA15
Cod. produttore
3RV20324EA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
22...32 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
416...416 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
140 mm
Potenza dissipata:
18 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS