pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20314VA15 INTAUT.S2 35-45A 1L,1R 65KA VT CL.10 - 3RV20314VA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...45 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 650...650 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621001883

Codice prodotto

SIE3RV20314VA15

Cod. produttore

3RV20314VA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

35...45 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

650...650 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

45 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

65 kA

Altezza:

140 mm

Potenza dissipata:

24.5 W

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2

Questo interruttore automatico è progettato per la protezione motore e per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 35 ... 45 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 650 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione sicura degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separa in modo sicuro l'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per l'impiego in partenze, comprese motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Tutte le grandezze costruttive compatibili con accessori uniformi
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS