SIEMENS - SIE3RV20314VA10 INTAUT.S2 35-45A 65KA VT CL.10 - 3RV20314VA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...45 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 650...650 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4011209945692
Codice prodotto
SIE3RV20314VA10
Cod. produttore
3RV20314VA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
35...45 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
650...650 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
45 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Altezza:
140 mm
Potenza dissipata:
24.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico per protezione motore con sganciatore A da 35 a 45 A e sganciatore N da 650 A.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S2
- CLASS 10
- Sganciatore A 35 ... 45 A
- Sganciatore N 650 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con motori IE3/IE4
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura in caso di cortocircuito e sovraccarico
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Minore dispersione termica, adatto per partenze
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 con la 3RV2
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS