pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20314KA15 INTAUT.S2 62-73A 65KA VT CL.10 - 3RV20314KA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 62...73 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 949...949 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621001760

Codice prodotto

SIE3RV20314KA15

Cod. produttore

3RV20314KA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

62...73 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

949...949 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

73 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

65 kA

Altezza:

140 mm

Potenza dissipata:

29.5 W

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per garantire disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 62 ... 73 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 949 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliaritrasversale 1 NO+1 NC
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • protezione impianto e da cortocircuito di avviatori combinati
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito.
  • Protezioneda sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
  • Bassa dispersione termica, ottimizzati per l'impiego in partenze.
  • Compatibili con motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS