SIEMENS - SIE3RV20314DB15 INTAUT.S2 18-25A 1L1R 65KA VT CL.20 - 3RV20314DB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 18...25 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 325...325 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
240 Kg CO₂-eq
EAN
4047621001579
Codice prodotto
SIE3RV20314DB15
Cod. produttore
3RV20314DB15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
18...25 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
325...325 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Altezza:
140 mm
Potenza dissipata:
14.5 W
Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2
Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 20 sganciatore termico di sovraccarico 18 ... 25 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 325 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore
- protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- bassa dispersione termica
- ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- diverse possibilità di alimentazione di energia che riducono cablaggio del circuito principale
- sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS