SIEMENS - SIE3RV20214PA15 INTAUT.S0, 30-36A,VT - 3RV20214PA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 30...36 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 432...432 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209841376
Codice prodotto
SIE3RV20214PA15
Cod. produttore
3RV20214PA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
30...36 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
432...432 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
36 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
20 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
16.25 W
- Class 10 sganciatore A 30...36 A
- Sganciatore N 432 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Blocchetto di contatti ausiliari frontale 1NO+1NC
- Ottimizzato per motori IE3/IE4
- Approvazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Varianti per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico per gli utilizzatori e l'impianto
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facilità di integrazione nel sistema modulare SIRIUS
- Disponibilità di varianti per diverse applicazioni di protezione
- Riduzione della manutenzione grazie alla progettazione senza bisogno di interventi
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS