SIEMENS - SIE3RV20214EA10 INTAUT.S0, 27-32A,VT - 3RV20214EA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 27...32 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 400...400 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209716254
Codice prodotto
SIE3RV20214EA10
Cod. produttore
3RV20214EA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
27...32 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
400...400 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
55 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
13.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S0
- CLASS 10
- Sganciatore A 27...32 A
- Sganciatore N 400 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (IECe UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore
- Funzione di relè di sovraccarico
- Protezione impianto
- Protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separatione sicura dell'impianto dalla rete
- Bassa dispersione termica per un impiego ottimale
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS