pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20214AA15 INTAUT.S0, 10-16A,VT - 3RV20214AA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 208...208 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209841246

Codice prodotto

SIE3RV20214AA15

Cod. produttore

3RV20214AA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...16 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

208...208 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

55 kA

Altezza:

97 mm

Potenza dissipata:

9.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per garantire la sicurezza in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 10 ... 16 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 208 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • ottimizzati per motori IE3/IE4
  • omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti per la protezione motore
  • interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • disponibili con morsetti a vite o a molla
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • sostituisce la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • diverse possibilità di alimentazione riducono il cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS