SIEMENS - SIE3RV20211JA10 NTAUT.S0,7-10A,VT - 3RV20211JA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 7...10 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 130...130 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209902909
Codice prodotto
SIE3RV20211JA10
Cod. produttore
3RV20211JA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...10 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
130...130 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per la protezione del motore con diverse varianti per applicazioni specifiche.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10
- sganciatore A 7...10 A
- sganciatore N 130 A
- morsetto a vite
- interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione(ATEX o IEC Ex)
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- ottimizzati per partenze, motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- varie varianti per la protezione motore e protezione impianto
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1
- sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS