pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV20211GA20 INTAUT.S0, 4.5-6.3A,ML , - 3RV20211GA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4.5...6.3 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 82...82 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209902961

Codice prodotto

SIE3RV20211GA20

Cod. produttore

3RV20211GA20

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4.5...6.3 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

82...82 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

6.3 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

97 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

119 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

    Il SIRIUS 3RV2 è un interruttore automatico progettato per la protezione dei motori, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione contro sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Class 10 sganciatore A 4,5...6,3 A
    • Sganciatore N 82 A
    • Morsetto a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore e impianto
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione del cablaggio del circuito principale con sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per motori e apparecchiature
    • Bassa dispersione termica per un funzionamento ottimale
    • Semplicità di installazione e manutenzione ridotta
    • Flessibilità nelle applicazioni, incluso l'uso in reti IT
    • Modularità del sistema SIRIUS per adattarsi alle esigenze attuali
    • Compatibilità con diversi accessori per un utilizzo versatile

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS