SIEMENS - SIE3RV20210JA15 INTAUT.S0,0.7-1A,VT,1NO,1NC - 3RV20210JA15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.7...1 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4047621003191
Codice prodotto
SIE3RV20210JA15
Cod. produttore
3RV20210JA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.7...1 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
13...13 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.3 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per la protezione motore, ottimizzato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termicodi sovraccarico 0,7 ... 1 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 13 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore e protezione impianto
- morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
Vantaggi per il cliente:
- bassa dispersione termica, ottimizzati per limpiego in partenze
- compatibilità con motori IE3/IE4
- resistente alle vibrazioni
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
- semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS