SIEMENS - SIE3RV20111KA20 INTAUT.S00, 9..12.5A,ML , - 3RV20111KA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9...12.5 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 163...163 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209724389
Codice prodotto
SIE3RV20111KA20
Cod. produttore
3RV20111KA20
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
9...12.5 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
163...163 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
12.5 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
106 mm
Potenza dissipata:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10 sganciatore A 9...12,5A
- Sganciatore N 163 A
- Morsetto a molla
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
Vantaggi per il cliente:
- Compattie tropicalizzati con bassa dispersione termica
- Ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Varianti disponibili per la protezione motore e impianto
- Possibilità di alimentazione di energia che riducono il cablaggio del circuito principale
- Sostituiscono la serie costruttiva 3RV1
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS