SIEMENS - SIE3RV20111DA15 INTAUT.S00,2.2-3.2A,VT - 3RV20111DA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.2...3.2 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 42...42 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4011209841161
Codice prodotto
SIE3RV20111DA15
Cod. produttore
3RV20111DA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.2...3.2 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
42...42 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
3.2 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.6 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.1 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
97 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
97 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione motore con un sganciatore termico e elettromagnetico per garantire la sicurezza dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 2,2 ... 3,2 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 42 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- disponibili con morsetti a vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- ottimizzati per l'impiego in partenze e motori IE3/IE4
- riduzione del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- sistema modulareSIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS