pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Testa pulsante a fungo Ø60 arresto di emergenza, rosso Ø22 premere-tirare - ZB4BX84

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Testa pulsante a fungo Ø60 arresto di emergenza, rosso Ø22 premere-tirare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048064

Codice prodotto

TEZB4BX84

Cod. produttore

ZB4BX84

Produttore

SNRZB4BX84

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

60 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

No

Con illuminazione:

No

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

No

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Senza

Il pulsante monoblocco a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm rosso funziona con un meccanismo "premere-tirare " bloccato. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC