SIEMENS - SIE3RV19331DA00 CUSTISOL.IP55 XS2 82MM METR. - 3RV19331DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517844
Codice prodotto
SIE3RV19331DA00
Cod. produttore
3RV19331DA00
Produttore
SIE
Tipologia:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
150 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
181 mm
- Materiale isolante
- Grado di protezione: IP55
- Morsetto N e PE
- Lucchettabile in posizione O 82 mm
- Passacavo metrico
- Senzeomologazione UL/CSA
- Semplice e facile da installare
- Design modulare che garantisce flessibilità
- Efficienza e sicurezza nel montaggio
- Compatibilità con applicazioni moderne e attuali
Custodia per montaggio sporgente
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE lucchettabile in posizione O 82 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA, ideale per l'uso sicuro ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS