pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19232GA00 CUSTINCAS.IP55 XS0 72MM EMER.METR. - 3RV19232GA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 105 mm

  • Altezza - 175 mm

  • Profondità - 108 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209518124

Codice prodotto

SIE3RV19232GA00

Cod. produttore

3RV19232GA00

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

105 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

108 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipologia:

Incasso

Grado di protezione (IP):

IP55

custodia da incasso in materiale isolante con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.