SIEMENS - SIE3RV19232DA00 CUSTINCAS.IP55 XS0 72MM METR. - 3RV19232DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incasso
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209518131
Codice prodotto
SIE3RV19232DA00
Cod. produttore
3RV19232DA00
Produttore
SIE
Tipologia:
Incasso
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
175 mm
Profondità:
108 mm
- Materiale isolante
- Comando rotativo
- Lucchettabile
- Passacavo metrico
- Senza omologazione UL/CSA
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Protezione efficace grazie al materiale isolante.
- Maggiore sicurezza con il sistema lucchettabile.
- Versatilità d'uso con il passacavo metrico.
Custodia da incasso in materiale isolante con comando rotativo
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


