SIEMENS - SIE3RV19231GA00 CUSTISOL.IP55 XS0 72MM EMERG.METR. - 3RV19231GA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517851
Codice prodotto
SIE3RV19231GA00
Cod. produttore
3RV19231GA00
Produttore
SIE
Tipologia:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
126 mm
- Materiale isolante
- Comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 72 mm
- Passacavo metrico senza omologazione UL/CSA
- Design modulare SIRIUS
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente e sempre attuale
- Consente un'efficace gestione della sicurezza
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 72 mm
Il prodotto è una custodia progettata per un montaggio sporgente, realizzata in materiale isolante e dotata di un comando rotativo di arresto di emergenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS