SIEMENS - SIE3RV19131DA00 CUSTISOL.IP55 X S00 72MM METR. - 3RV19131DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209517882
Codice prodotto
SIE3RV19131DA00
Cod. produttore
3RV19131DA00
Produttore
SIE
Tipologia:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
89 mm
- Grado di protezione: IP55
- Morsetto N e PE: 72 mm
- Passacavo metrico
- Materiale isolante
- Non omologato UL/CSA
- Semplice e efficiente nel design
- Adatto per utilizzi in ambienti difficili
- Modularità del sistema SIRIUS per versatilità
- Sempre attuale e conforme alle esigenze moderne
Custodia per montaggio sporgente in materiale isolante
Custodia progettata per montaggio sporgente in materiale isolante, con grado di protezione IP55, per garantire una protezione ottimale in ambienti sfavorevoli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS