pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV16111DG14 INTAUT.3X3A MAG.20A S00 PER SEC.TV - 3RV16111DG14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 20...20 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209535237

Codice prodotto

SIE3RV16111DG14

Cod. produttore

3RV16111DG14

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

20...20 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

3 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

sì

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

    Trasformatore di tensione interruttore di protezione

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione distanziometrica, progettato per essere utilizzato con trasformatori di tensione e ottimizzato per impieghi con bassa dispersione termica.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00 3 A
    • Sganciatore N 20 A
    • 1W con blocchetto di contatti ausiliari trasversale
    • Compatibile con motori IE3/IE4
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Tre diverse correnti nominali disponibili
    • Blocchetti di contatti ausiliari laterali come accessori opzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Progettato per un funzionamento semplice ed efficiente
    • Riduzione della dispersione termica per una maggiore affidabilità
    • Adatto per diverse applicazioni, inclusa lacommutazione di corrente continua
    • Sistema modulare sempre attuale per una facile integrazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS