pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV16110BD10 INTAUT.SOO X SEGNALAZ.FUSIBILE - 3RV16110BD10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1.2...1.2 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209288553

Codice prodotto

SIE3RV16110BD10

Cod. produttore

3RV16110BD10

Produttore

SIE

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1.2...1.2 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.2 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

5.5 W

interruttore grandezza costruttiva S00 per monitoraggio fusibili morsetto a vite sganciatore A 0,2 A sganciatore N 1,2 A Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per monitoraggio fusibili per una segnalazione affidabile dei fusibili intervenuti. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I blocchetti di contatti ausiliari laterali e frontali sono disponibili come accessori. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS