pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10111JA10 INTAUT.3X12A S00 7-10A 50KA - 3RV10111JA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 7...10 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 130...130 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209263697

Codice prodotto

SIE3RV10111JA10

Cod. produttore

3RV10111JA10

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

7...10 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

130...130 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

9.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore per la protezione motore, per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • sganciatore A 7 ... 10 A
  • sganciatore N 130 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • disponibili con morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • bassa dispersione termica
  • ottimizzati per l'impiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4
  • commutazione di corrente continua
  • riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS