pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10111HA10 INTAUT.3X12A S00 5,5-8A 50KA - 3RV10111HA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 5.5...8 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 104...104 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209263680

Codice prodotto

SIE3RV10111HA10

Cod. produttore

3RV10111HA10

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

5.5...8 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

104...104 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

8 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

9.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore e disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • SGANCITORE A 5,5 ... 8 A
  • SGANCITORE N 104 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Varianti di apparecchio per protezione motore, inclusi interruttore principale e di arresto di emergenza
  • Morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibili
  • Diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per impiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Bassa dispersione termica
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione del cablaggio del circuito principale
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS