SIEMENS - SIE3RV10111GA10 INTAUT.3X12A S00 4,5-6,3A 100KA - 3RV10111GA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4.5...6.3 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 82...82 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
4011209263673
Codice prodotto
SIE3RV10111GA10
Cod. produttore
3RV10111GA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
4.5...6.3 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
82...82 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
6.3 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
90 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e proteggere da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Classe 10
- Sganciatore A 4,5 ... 6,3 A
- Sganciatore N 82 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
- Disponibilità di morsetti a vite e con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Ottimizzati per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4
- Riduzione del cablaggio del circuito principale
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


