pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10111EA15 INT3X12A S00 2,8-4A 100KA 1L,1R - 3RV10111EA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.8...4 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 52...52 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209381810

Codice prodotto

SIE3RV10111EA15

Cod. produttore

3RV10111EA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2.8...4 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

52...52 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

4 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • Sganciatore A 2,8 ... 4 A
  • Sganciatore N 52 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard con contatto ausiliario trasversale 1 NO+1 NC
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibile con morsetti a vite e con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Bassadispersione termica, ottimizzato per l'impiego in partenze
  • Adatto per motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS