SIEMENS - SIE3RV10111DA10 INTAUT.3X12A S00 2,2-3,2A 100KA - 3RV10111DA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.2...3.2 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 42...42 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4011209263550
Codice prodotto
SIE3RV10111DA10
Cod. produttore
3RV10111DA10
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.2...3.2 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
42...42 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
3.2 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.55 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.1 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
90 mm
Potenza dissipata:
7.25 W
- Classe 10 sganciatore A 2,2 ... 3,2 A
- Sganciatore N 42 A
- Morsetto a vite
- Ottimizzato per partenza di motori IE3/IE4
- Compatibilità con corrente continua
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per protezione motore disponibili, come interruttore principale e di arresto di emergenza
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Accessori uniformemente adatti per tuttele grandezze costruttive
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 progettato per la protezione motore, garantendo una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS