SIEMENS - SIE3RV10111CA15 INT3X12A S00 1,8-2,5A 100KA 1L,1R - 3RV10111CA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.8...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 33...33 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4011209381797
Codice prodotto
SIE3RV10111CA15
Cod. produttore
3RV10111CA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.8...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
33...33 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
2.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Potenza dissipata:
7.25 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Altro
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
75 mm