pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10111CA10 INTAUT.3X12A S00 1,8-2,5A 100KA - 3RV10111CA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.8...2.5 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 33...33 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209263543

Codice prodotto

SIE3RV10111CA10

Cod. produttore

3RV10111CA10

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.8...2.5 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

33...33 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.37 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

7.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 progettato per la protezione motore contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10 sganciatore A 1,8 ... 2,5 A
  • Sganciatore N 33 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Ottimizzato per applicazioni con motori IE3/IE4
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti per protezione motore, interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibile con morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Modulo semplice ed efficiente
  • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS