pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10110FA15 INT3X12A S00 0,35-0,5A 100KA 1L,1R - 3RV10110FA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.35...0.5 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6.5...6.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209381728

Codice prodotto

SIE3RV10110FA15

Cod. produttore

3RV10110FA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.35...0.5 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6.5...6.5 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.5 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.06 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

sì

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

5.5 W

    Interruttore grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e proteggere contro il sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 sganciatore A 0,35 ... 0,5 A
    • Sganciatore N 6,5 A
    • Morsetto a vite
    • Contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC
    • Compatti e tropicalizzati
    • Ottimizzati per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore, interruttore principale e di arresto di emergenza
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
    • Protezione affidabile contro sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
    • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
    • Semplice e efficiente implementazione grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Flessibilità di applicazione in vari contesti, compresi quelli pericolosi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS