pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV10110BA15 INT3X12A S00 0,14-0,2A 100KA 1L,1R - 3RV10110BA15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.14...0.2 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2.6...2.6 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209381681

Codice prodotto

SIE3RV10110BA15

Cod. produttore

3RV10110BA15

Produttore

SIE

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.14...0.2 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2.6...2.6 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.2 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.06 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

sì

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Potenza dissipata:

5.5 W

    Interruttore grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Classe: 10
    • Sganciatore A: 0,14...0,2 A
    • Sganciatore N: 2,6 A
    • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti disponibili: Interruttore principale e di arresto di emergenza
    • Accessori: Blocco di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile e sicura degli utilizzatori e dell'impianto.
    • Ottimizzati per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4.
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale.
    • Progettazione modulare semplice ed efficiente.
    • Compatibilità e facilità d'uso con varianti di prodotto versatili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS