SIEMENS - SIE3RV10110AA15 INT3X12A S00 0,11-0,16A 100KA 1L,1 - 3RV10110AA15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.11...0.16 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2.1...2.1 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209381582
Codice prodotto
SIE3RV10110AA15
Cod. produttore
3RV10110AA15
Produttore
SIE
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.11...0.16 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2.1...2.1 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.04 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
90 mm
Potenza dissipata:
5.5 W
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Classe 10
- Sganciatore A 0,11...0,16 A
- Sganciatore N 2,1 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard con contatto ausiliario trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore, interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
- Morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibili
- Accessorio uniformemente adatto per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Bassa dispersione termica ottimizzata per motori IE3/IE4
- Commutazione di corrente continua
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS