SIEMENS - SIE3RU21464MB1 RELE TERS3 80-100A VT MONT.SEP. - 3RU21464MB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 80...100 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4047621012964
Codice prodotto
SIE3RU21464MB1
Cod. produttore
3RU21464MB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
80...100 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S3
- Classe 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanza di fase
- Installazione rapida grazie ai morsetti a vite o a molla
- Resistente alle vibrazioni e privo di manutenzione
- Flessibilità e economicità nella scelta delle configurazioni
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo
Relè di sovraccarico 80...100 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con un'implementazione flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS