SIEMENS - SIE3RU21464LD1 RELE TERS3 70-90A ML MONT.SEP. - 3RU21464LD1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 70...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
169 Kg CO₂-eq
EAN
4047621013077
Codice prodotto
SIE3RU21464LD1
Cod. produttore
3RU21464LD1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
70...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Adatto per montaggio separato e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità nella configurazione
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Semplicità ed efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS
- Accessori omogeneamente compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Relè di sovraccarico 70...90 A
Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS