SIEMENS - SIE3RU21464LB1 RELE TERS3 70-90A VT MONT.SEP. - 3RU21464LB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 70...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4047621012957
Codice prodotto
SIE3RU21464LB1
Cod. produttore
3RU21464LB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
70...90 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione termica per il motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10
- Montaggio separato con morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta grazie al design modulare
- Affidabilità anche in condizioni difficili, grazie alla resistenza alle vibrazioni
- Soluzione sempre attuale per le moderne esigenze di automazione
Relè di sovraccarico 70...90 A termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS