pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21464KD1 RELE TER S2 57-75A ML MONT.SEP. - 3RU21464KD1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 57...75 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621013060

Codice prodotto

SIE3RU21464KD1

Cod. produttore

3RU21464KD1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

57...75 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 57...75 A

    Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S3, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e costi contenuti per diverse applicazioni
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Disponibilità di esecuzioni speciali per necessità specifiche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS