SIEMENS - SIE3RU21464KB1 RELE TER S3 57-75A VT MONT.SEP. - 3RU21464KB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 57...75 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4047621012940
Codice prodotto
SIE3RU21464KB1
Cod. produttore
3RU21464KB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
57...75 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente di protezione: 57...75 A
- Grandezza costruttiva S3
- Classe 10
- Montaggio separato
- Connessione al circuito principale tramite morsetti a vite
- Connessione al circuito ausiliario tramite morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Collegamenti rapidi esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Protezione efficace contro surriscaldamento e sovraccarico.
- Flessibilità nell'installazione con diverse opzioni di montaggio.
- Design modulare che garantisce semplicità e efficienza.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Relè di sovraccarico 57...75 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS