SIEMENS - SIE3RU21464KB0 RELE TER S3 57-75A VT - 3RU21464KB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 57...75 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4047621012902
Codice prodotto
SIE3RU21464KB0
Cod. produttore
3RU21464KB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
57...75 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 57...75 A
- Costruttiva S3, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Circuito ausiliario con morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con vari campi di regolazione del sovraccarico
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro sovraccarichi e surriscaldamenti
- Flessibilità e economicità nella scelta della configurazione
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta
- Resistenza alle vibrazioni e montaggio separato
- Soluzione modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
Relè di sovraccarico 57...75 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS