pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364QB1 RELE TERS2 47-57A VT MONT. SEP. - 3RU21364QB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 47...57 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916821

Codice prodotto

SIE3RU21364QB1

Cod. produttore

3RU21364QB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

47...57 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 47...57 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per scongiurare il surriscaldamento dovuto a sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella protezione dei motori
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS