pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364QB0 RELE TERS2 47-57A VT - 3RU21364QB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 47...57 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916760

Codice prodotto

SIE3RU21364QB0

Cod. produttore

3RU21364QB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

47...57 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 47...57 A

    Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S2, evitando surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.

    Detalhes técnicos:

    • Corrente nominale: 47...57 A
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Campi di regolazione del sganciatore di sovraccarico disponibili
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Adatto per montaggio separato

    Benefici per il cliente:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS