pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364JD0 RELE TERS2 54-65A ML - 3RU21364JD0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 54...65 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916975

Codice prodotto

SIE3RU21364JD0

Cod. produttore

3RU21364JD0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

54...65 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 54...65 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 54...65 A
    • Classe di protezione: CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni speciali: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella costruzione
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Facilità di montaggio separato
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS