pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364JB1 RELE TERS2 54-65A VT MONT. SEP. - 3RU21364JB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 54...65 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916838

Codice prodotto

SIE3RU21364JB1

Cod. produttore

3RU21364JB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

54...65 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 54...65 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Range di corrente: 54...65 A
    • Classe 10 per montaggio separato
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Opzioni di reset: manuale e automatico
    • Conformità a normative internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni disponibili per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità d'uso per diverse applicazioni
    • Economico grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Facileinstallazione e manutenzione ridotta
    • Elevata affidabilità nella protezione dei motori
    • Semplicità di configurazione grazie a morsetti a vite o a molla

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS