SIEMENS - SIE3RU21364HB1 RELE TERS2 40-50A VT MONT. SEP. - 3RU21364HB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 40...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209916814
Codice prodotto
SIE3RU21364HB1
Cod. produttore
3RU21364HB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
40...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente di protezione: 40...50 A
- Grandezza costruttiva: S2, CLASS 10
- Montaggio separato: circuito principale con morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Morsetti avite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva.
- Collegamenti esenti da manutenzione per maggiore affidabilità.
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Relè di sovraccarico 40... 50 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo a causa di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS