SIEMENS - SIE3RU21364GB1 RELE TERS2 36-45A VT MONT. SEP. - 3RU21364GB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 36...45 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209916807
Codice prodotto
SIE3RU21364GB1
Cod. produttore
3RU21364GB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
36...45 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 36...45 A
- Grandezza costruttiva: S2, CLASS 10
- Montaggio: separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Normative: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione: diversi per lo sganciatore di sovraccarico
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Resistenza: alle vibrazioni e manutenzione esente
- Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità: serie costruttiva particolarmente flessibile e economica.
- Semplicità: sistema modulare che è semplice ed efficiente.
- Adattabilità: accessori omogeneamente adattabili per diverse applicazioni.
- Continua attualità: sempre attuale grazie al design innovativo.
Relè di sovraccarico 36...45 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS