pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364FB1 RELE TERS2 28-40A VT MONT. SEP. - 3RU21364FB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 28...40 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209936829

Codice prodotto

SIE3RU21364FB1

Cod. produttore

3RU21364FB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

28...40 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 28...40 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dalle sovratemperature causate da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Connessioni rapide e resistenti alle vibrazioni
    • Accessori adattabili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficienti grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Flessibilità nella configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi
    • Compatibilità con diverse applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS